FIBOX - Asennuslevy - NEO MPI 3222

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - muovi
Korkeus - 280 mm
Leveys - 180 mm
Perforoitu - kyllä
Pinnan suojaus - käsittelemätön
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
18 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
6418074314949
Sähkönumero
3424424
Toimittajan tuotenumero
4850070
Tukkuerä
1
Materiaali:
muovi
Korkeus:
280 mm
Leveys:
180 mm
Perforoitu:
kyllä
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Asennuslevy, muovi NEO 322215
FIBOX -tuote
Tutustu FIBOX-sarjaan


