FIBOX - Asennuslevy Piccolo - M-MP 185X94

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - teräs
Korkeus - 185 mm
Leveys - 94 mm
Perforoitu - ei
Pinnan suojaus - sinkitty
Pakkaus ja ehdot
4 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
18 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
6418074033628
Sähkönumero
3423911
Toimittajan tuotenumero
8524065
Tukkuerä
4
Materiaali:
teräs
Korkeus:
185 mm
Leveys:
94 mm
Perforoitu:
ei
Pinnan suojaus:
sinkitty
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Asennuslevy, koteloille:, 230x140x95, 230x140x125 FIBOX PICCOLO polykarbonaatti- ja ABS kotelot
PICCOLO-kotelosarja on kehitetty erityisesti painikkeille, riviliittimille, käynnistimille ja elektronisille laitteille.
Sarjan koteloihin on myös helppo asentaa prosessinohjausantureita ja -katkaisimia. PICCOLOa valmistetaan polykarbonaatista ja ABS-muovista.
PICCOLO-kotelosarja on kehitetty erityisesti painikkeille, riviliittimille, käynnistimille ja elektronisille laitteille.
Sarjan koteloihin on myös helppo asentaa prosessinohjausantureita ja -katkaisimia. PICCOLOa valmistetaan polykarbonaatista ja ABS-muovista.
FIBOX -tuote
Tutustu FIBOX-sarjaan


