FIBOX - Din kisko 35 - EKIV 47

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - DIN-kisko 35/7,5 mm
Aukon muoto - pitkä ura
Materiaali - teräs
Pituus - 466 mm
Korkeus - 6 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6418074021670
Sähkönumero
3424468
Toimittajan tuotenumero
8392231
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
DIN-kisko 35/7,5 mm
Aukon muoto:
pitkä ura
Materiaali:
teräs
Pituus:
466 mm
Korkeus:
6 mm
Pinnan suojaus:
galvanoitu/sähkösinkitty sinkki-nikkeli
Porausreiän keskitetty etäisyys:
456 mm
Materiaalin paksuus:
1 mm
DIN-35 Asennuskisko, koteloille:, 500x400x200
FIBOX -tuote
Tutustu FIBOX-sarjaan


