FIBOX - EK-peitetulppa - MB 10523

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 10 mm
Korkeus - 10 mm
Materiaali - muovi
Malli / Tyyppi - muu
Syvyys - 10 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6418074031174
Sähkönumero
3421044
Toimittajan tuotenumero
3560523
Tukkuerä
100
Leveys:
10 mm
Korkeus:
10 mm
Materiaali:
muovi
Malli / Tyyppi:
muu
Syvyys:
10 mm
Väri:
harmaa
RAL-numero:
7035
Peitetulppa kannen saranoidulle sivulle, kun kansiruuveja ei käytetä FIBOX EK polykarbonaattikotelot
EK-kotelot ovat FIBOXin tuotekehityksen perusta. Niitä on asennettu yksittäin ja suuriksikin sähkökeskuksiksi ympäri maailmaa.
EK-kotelot ovat täysin modulaarisia, minkä vuoksi mallisto kattaa laajat käyttötarpeet yksittäisistä moduuleista laajoihin kotelopaneeleihin asti. Mallistossa on suuri määrä eri kokoisia ja syvyisiä vaihtoehtoja, joille on tarjolla myös laaja joukko lisätarvikkeita.
EK-kotelot ovat FIBOXin tuotekehityksen perusta. Niitä on asennettu yksittäin ja suuriksikin sähkökeskuksiksi ympäri maailmaa.
EK-kotelot ovat täysin modulaarisia, minkä vuoksi mallisto kattaa laajat käyttötarpeet yksittäisistä moduuleista laajoihin kotelopaneeleihin asti. Mallistossa on suuri määrä eri kokoisia ja syvyisiä vaihtoehtoja, joille on tarjolla myös laaja joukko lisätarvikkeita.
FIBOX -tuote
Tutustu FIBOX-sarjaan


