FIBOX - Kaappi seinäasennus PC - ARCA 403015T No MP

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väri - harmaa
Materiaali - muovi
Leveys - 300 mm
Korkeus - 400 mm
Syvyys - 150 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
78 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
6418074317940
Sähkönumero
3425127
Toimittajan tuotenumero
8121006N
Tukkuerä
1
Väri:
harmaa
Materiaali:
muovi
Leveys:
300 mm
Korkeus:
400 mm
Syvyys:
150 mm
Läpinäkyvä kansi:
kyllä
Läpivientireikien määrä:
0
Materiaalin laatu:
muu
Kotelointiluokka (IP):
IP66
Iskunkestävyysluokka:
IK09
Asennuslevyllä:
ei
Irrallinen:
kyllä
Yhteenkytkettävissä:
kyllä
Lattialle asennettava seinämalli:
ei
Ovien lukumäärä:
1
Ikkunallisella ovella:
kyllä
Viistokatto:
ei
Asennuslevyn asennussyvyys aseteltavissa:
kyllä
Pylväskiinnitys:
kyllä
Pintamateriaali:
käsittelemätön
Uppoasennukseen:
kyllä
Lukkojen lukumäärä:
2
RAL-numero:
7035
Kulmamalli:
ei
Tilapäisasennus:
kyllä
Seinäasennus:
kyllä
Sopii metriseen järjestelmään:
kyllä
Tuulettavalla ovella:
ei
EMC-versio:
ei
Takaovella:
ei
Kotelointiluokka (NEMA):
4X
Ovella:
kyllä
Kansikappaleella:
kyllä
Läpilyöntiaihio:
ei
Soveltuu ulkokäyttöön:
kyllä
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Esittelemme uuden Fibox ARCA T ‑kaapin läpinäkyvällä ovella – suunniteltu tarjoamaan reaaliaikainen näkyvyys kotelon sisälle ilman, että ovea tarvitsee avata. Valvo kriittisiä komponentteja yhdellä silmäyksellä, tehosta huoltotöitä ja lisää turvallisuutta selkeällä, modernilla muotoilulla, joka sulautuu saumattomasti kaikkiin ympäristöihin.
Valitse lisävarusteena tarpeisiisi, esim. asennuslevy tai DIN-kiskokehys!
Lisää selkeyttä ja täydellistä hallintaa – ARCA T auttaa sinua työskentelemään älykkäämmin, nopeammin ja varmemmin.
Uuden sukupolven ARCA-kaappi yhdistää tutun toimivuuden ja rakenteellisen vahvuuden entistä älykkäämpiin ominaisuuksiin, jotka tukevat digitalisaatiota, helpottavat asennustyötä ja vastaavat tulevaisuuden sekä asiakkaiden vaatimuksiin. Nyt myös ARCA-kaapit ovat saatavilla läpinäkyvillä, savunharmailla, ovilla!
ARCA-sähkökaapeissa yhdistyy erinomainen toimivuus ja turvallisuus vaativissa olosuhteissa. Helppokäyttöinen. Nopea asentaa. Tämä kaikki perustuu innovaatioihin ja markkinalähtöiseen tuotekehitykseen. ARCA on varteenotettava ja kustannustehokas vaihtoehto metallikaapeille vaativiin olosuhteisiin. Lyhyesti, ARCA omaa kaikki metallikaappien hyvät ominaisuudet ja hyötyy korkealaatuisten muovimateriaalien omista eduista.
- Erinomainen kemikaalien ja korroosion kestävyys
- Kevyt ja erittäin kestävä rakenne
- UV‑kestävä materiaali
- Laaja käyttölämpötila‑alue
- Vähän huoltoa, pitkä käyttöikä
- ARCA IEC ‑TUOTEVALIKOIMAN EDUT
- UV‑kestävä (UL 508)
- Kaksinkertainen eristys (1500 VDC)
- Itse‑sammuva materiaali
- Korroosiovapaa
FIBOX -tuote
Tutustu FIBOX-sarjaan


