FIBOX - Kalvotiiviste IP65 - FEM 8-13 M20

Fibox Oy Ab
KopioiKopioi
FIBOX - Kalvotiiviste IP65 - FEM 8-13 M20

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Sopii kaapelihalkaisijoille - 8...13 mm

  • Kaapeliläpivienti - pyöreä

  • Malli / Tyyppi - suljettu

  • Keskiöreikä - 20.5 mm

  • Seinämän paksuus - 1...4 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 50 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6418074035448

Sähkönumero

1722305

Toimittajan tuotenumero

3545080

Tukkuerä

50

Sopii kaapelihalkaisijoille:

8...13 mm

Kaapeliläpivienti:

pyöreä

Malli / Tyyppi:

suljettu

Keskiöreikä:

20.5 mm

Seinämän paksuus:

1...4 mm

Kokonaispituus:

20 mm

Kaapeleiden lukumäärä:

1...1

Holkkitiivisteen sisäosa:

ei

Halogeeniton:

kyllä

Väri:

harmaa

Vedonpoistin:

ei

Kutistustapa:

ei

Materiaali:

kumi

Kotelointiluokka (IP):

IP67

Kulmamalli:

ei

Vedenpitävä:

kyllä

Palonkestävä:

ei

Materiaalin laatu:

muu

Kaasunkestävä:

ei

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

EPDM Kalvotiiviste M20, kaapelille 8-13 mm FIBOX lisätarvikkeet
FIBOX-lisätarvikevalikoimassa on lukuisia holkkitiivisteitä, kalvotiivisteitä, laippoja ja kaapelinpäätteitä. Niiden avulla FIBOXin korkean IP-luokan kotelot voidaan kaapeloida tinkimättä tiiviysvaatimuksista.

Koteloidulle lopputuotteelle saadaan lisätarvikkeilla helposti uutta toiminnallisuutta. Fiboxin lisätarvikevalikoima kattaa kotelokohtaisten asennuskiskojen ja -levyjen sekä seinäkiinityskorvakkeiden lisäksi luukkuja ja tuuletusratkaisuja kondenssiveden ennaltaehkäisyyn ja poistoon.

FIBOX -tuote

Tutustu FIBOX-sarjaan