FIBOX - Kansi harmaa - EKM 80G 380X190X80

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 190 mm
Korkeus - 380 mm
Materiaali - muovi
Malli / Tyyppi - muu
Soveltuu koteloleveydelle - 190 mm
Pakkaus ja ehdot
8 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
12 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
6418074000293
Sähkönumero
3420163
Toimittajan tuotenumero
3730557
Tukkuerä
8
Leveys:
190 mm
Korkeus:
380 mm
Materiaali:
muovi
Malli / Tyyppi:
muu
Soveltuu koteloleveydelle:
190 mm
Soveltuu kotelokorkeudelle:
380 mm
Syvyys:
80 mm
Väri:
harmaa
RAL-numero:
7035
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Kansi, polykarbonaatti, 380x190x80, Harmaa, PUR-tiivisteellä, 4 kpl harmaa polyamidi kansiruuvi, 4 kpl asennusruuvit asennuslevylle/DIN-kiskolle FIBOX EK polykarbonaattikannet laippa-aukoilla eri tarpeisiin
EK-kotelot ovat FIBOXin tuotekehityksen perusta. Niitä on asennettu yksittäin ja suuriksikin sähkökeskuksiksi ympäri maailmaa. Fibox EK-kansien valikoima kattaa, harmaat, kirkkaat läpinäkyvät, tarkastusluukuilla ja saranakansilla olevat kansimallit. Näiden vaihtoehtojen lisäksi kansissa on variaatioita eri kansisyvyyksille. Samat EK-kannet soveltuvat myös SOLID-tuoteperheen alaosien kanssa. SOLID-tuoteperheen alaosat ovat ilman laippa-aukkoja.
EK-kotelot ovat täysin modulaarisia, minkä vuoksi mallisto kattaa laajat käyttötarpeet yksittäisistä moduuleista laajoihin kotelopaneeleihin asti. Laipallisen EK:n mallistossa on suuri määrä eri kokoisia ja syvyisiä vaihtoehtoja, joille on tarjolla myös laaja joukko lisätarvikkeita.
EKx yy z – x = kannen/alaosan mitat, mm, y = kannen syvyysmitta, x = G – Harmaa, T – Kirkas läpinäkyvä
EKH = 190x190
EKJ = 280x190
EKM = 380x190
EKO = 280x280
EKP = 380x280
EKT = 560x280
EKU = 560x380
EKW = 760x560
Tuote:
Tuotekuvaus : Kansi PC
Lisätieto : Harmaa
Pakkausyksikkö : 8
Yksikkö : Kpl
Mitat :
Pituus (mm) : 380
Leveys (mm) : 190
Korkeus (mm) : 80
Materiaalit :
Materiaali : Polykarbonaatti
Kannen väri : RAL 7035 -light grey
Tiivistemateriaali : Polyuretaani
Lämpötilat :
Lämpötila °C (pitkäkestoinen) : -40 … 80
Luokat :
Sähköeristys : Suojaeristetty
UV kestoisuus : UL 746C
Paloluokka : UL 94 V0
Hehkulankatesti (IEC 60695): 960C
EK-kotelot ovat FIBOXin tuotekehityksen perusta. Niitä on asennettu yksittäin ja suuriksikin sähkökeskuksiksi ympäri maailmaa. Fibox EK-kansien valikoima kattaa, harmaat, kirkkaat läpinäkyvät, tarkastusluukuilla ja saranakansilla olevat kansimallit. Näiden vaihtoehtojen lisäksi kansissa on variaatioita eri kansisyvyyksille. Samat EK-kannet soveltuvat myös SOLID-tuoteperheen alaosien kanssa. SOLID-tuoteperheen alaosat ovat ilman laippa-aukkoja.
EK-kotelot ovat täysin modulaarisia, minkä vuoksi mallisto kattaa laajat käyttötarpeet yksittäisistä moduuleista laajoihin kotelopaneeleihin asti. Laipallisen EK:n mallistossa on suuri määrä eri kokoisia ja syvyisiä vaihtoehtoja, joille on tarjolla myös laaja joukko lisätarvikkeita.
EKx yy z – x = kannen/alaosan mitat, mm, y = kannen syvyysmitta, x = G – Harmaa, T – Kirkas läpinäkyvä
EKH = 190x190
EKJ = 280x190
EKM = 380x190
EKO = 280x280
EKP = 380x280
EKT = 560x280
EKU = 560x380
EKW = 760x560
Tuote:
Tuotekuvaus : Kansi PC
Lisätieto : Harmaa
Pakkausyksikkö : 8
Yksikkö : Kpl
Mitat :
Pituus (mm) : 380
Leveys (mm) : 190
Korkeus (mm) : 80
Materiaalit :
Materiaali : Polykarbonaatti
Kannen väri : RAL 7035 -light grey
Tiivistemateriaali : Polyuretaani
Lämpötilat :
Lämpötila °C (pitkäkestoinen) : -40 … 80
Luokat :
Sähköeristys : Suojaeristetty
UV kestoisuus : UL 746C
Paloluokka : UL 94 V0
Hehkulankatesti (IEC 60695): 960C
FIBOX -tuote
Tutustu FIBOX-sarjaan


