FIBOX - Kansiluukku - L 08

Fibox Oy Ab
KopioiKopioi
FIBOX - Kansiluukku - L 08

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Ikkunan materiaali - muovi

  • Sarana - kyllä

  • Leveys - 77 mm

  • Korkeus - 162 mm

  • Syvyys - 25 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6418074035516

Sähkönumero

3420137

Toimittajan tuotenumero

3730663

Tukkuerä

10

Ikkunan materiaali:

muovi

Sarana:

kyllä

Leveys:

77 mm

Korkeus:

162 mm

Syvyys:

25 mm

Kotelointiluokka (IP):

IP65

Luukku 8 moduulia, Kirkas kansi FIBOX lisätarvikkeet
FIBOX-lisätarvikevalikoimassa on lukuisia holkkitiivisteitä, kalvotiivisteitä, laippoja ja kaapelinpäätteitä. Niiden avulla FIBOXin korkean IP-luokan kotelot voidaan kaapeloida tinkimättä tiiviysvaatimuksista.

Koteloidulle lopputuotteelle saadaan lisätarvikkeilla helposti uutta toiminnallisuutta. Fiboxin lisätarvikevalikoima kattaa kotelokohtaisten asennuskiskojen ja -levyjen sekä seinäkiinityskorvakkeiden lisäksi luukkuja ja tuuletusratkaisuja kondenssiveden ennaltaehkäisyyn ja poistoon.

FIBOX -tuote

Tutustu FIBOX-sarjaan