FIBOX - Korotustappi - MB 10686 SIS 2KPL 15/34 mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 41 mm
Korkeus - 34 mm
Materiaali - muovi
Malli / Tyyppi - muu
Syvyys - 13 mm
Pakkaus ja ehdot
12 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
12 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
6418074031181
Sähkönumero
3421040
Toimittajan tuotenumero
3730686
Tukkuerä
12
Leveys:
41 mm
Korkeus:
34 mm
Materiaali:
muovi
Malli / Tyyppi:
muu
Syvyys:
13 mm
Väri:
muu
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Korotussarja (2 kpl, sis ruuvit), DIN-kiskon korotukseen (15/34 mm) FIBOX EK polykarbonaattikotelot
EK-kotelot ovat FIBOXin tuotekehityksen perusta. Niitä on asennettu yksittäin ja suuriksikin sähkökeskuksiksi ympäri maailmaa.
EK-kotelot ovat täysin modulaarisia, minkä vuoksi mallisto kattaa laajat käyttötarpeet yksittäisistä moduuleista laajoihin kotelopaneeleihin asti. Mallistossa on suuri määrä eri kokoisia ja syvyisiä vaihtoehtoja, joille on tarjolla myös laaja joukko lisätarvikkeita.
Tuote:
Tuotekuvaus : Korotussarja (2 kpl, sis ruuvit)
Lisätieto : DIN-kiskon korotukseen (15/34 mm)
Pakkausyksikkö : 12
Yksikkö : Kpl
Mitat :
Pituus (mm) : 13
Leveys (mm) : 41
Korkeus (mm) : 34
Materiaalit :
Materiaali : Polykarbonaatti
Lämpötilat :
Lämpötila °C (pitkäkestoinen) : -40 … 80
Luokat :
Paloluokka : UL 94 V0
EK-kotelot ovat FIBOXin tuotekehityksen perusta. Niitä on asennettu yksittäin ja suuriksikin sähkökeskuksiksi ympäri maailmaa.
EK-kotelot ovat täysin modulaarisia, minkä vuoksi mallisto kattaa laajat käyttötarpeet yksittäisistä moduuleista laajoihin kotelopaneeleihin asti. Mallistossa on suuri määrä eri kokoisia ja syvyisiä vaihtoehtoja, joille on tarjolla myös laaja joukko lisätarvikkeita.
Tuote:
Tuotekuvaus : Korotussarja (2 kpl, sis ruuvit)
Lisätieto : DIN-kiskon korotukseen (15/34 mm)
Pakkausyksikkö : 12
Yksikkö : Kpl
Mitat :
Pituus (mm) : 13
Leveys (mm) : 41
Korkeus (mm) : 34
Materiaalit :
Materiaali : Polykarbonaatti
Lämpötilat :
Lämpötila °C (pitkäkestoinen) : -40 … 80
Luokat :
Paloluokka : UL 94 V0
FIBOX -tuote
Tutustu FIBOX-sarjaan


