FIBOX - Läpivientilaippa - FMF 50 Kalvotiivistelaippa SET

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tyyppi - suora
Leveys - 216 mm
Korkeus - 84 mm
Läpivientireikien määrä - 50
Materiaali - kumi
Pakkaus ja ehdot
12 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
23 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
6418074320834
Sähkönumero
3424747
Toimittajan tuotenumero
3576155
Tukkuerä
1
Tyyppi:
suora
Leveys:
216 mm
Korkeus:
84 mm
Läpivientireikien määrä:
50
Materiaali:
kumi
Kierre:
ei ole
Malli / Tyyppi:
kalvosuoja
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Läpilyöntiaihio:
ei
Paksuus:
25 mm
Sopii kaapelihalkaisijoille:
7...25 mm
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Läpiviennit 49x 7mm – 13mm, 1x 15mm – 25mm
FIBOX -tuote
Tutustu FIBOX-sarjaan


