FIBOX - Lukkopesä Triangular 8mm - LIS ARCA T8

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - kolmikulmainen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6418074083319
Sähkönumero
3424042
Toimittajan tuotenumero
8120863
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
kolmikulmainen
Lukkopesä Triangular 8mm, 30x30x40, ARCA-kaappikoolle 2030-6040 FIBOX ARCA polykarbonaattikaapit
UUTUUS!
ARCA-sähkökaapeissa yhdistyy erinomainen toimivuus ja turvallisuus vaativissa olosuhteissa.
Helppokäyttöinen. Nopea asentaa. Tämä kaikki perustuu innovaatioihin ja markkinalähtöiseen tuotekehitykseen.
ARCA on varteenotettava ja kustannustehokas vaihtoehto metallikaapeille vaativiin olosuhteisiin.
Lyhyesti, ARCA omaa kaikki metallikaappien hyvät ominaisuudet ja hyötyy korkelaatuisten muovien omista eduista.
LIS, Locking Insert Set, Lukkopesä Triangular 8mm, 30x30x40, ARCA-kaappikoolle 2030-6040
UUTUUS!
ARCA-sähkökaapeissa yhdistyy erinomainen toimivuus ja turvallisuus vaativissa olosuhteissa.
Helppokäyttöinen. Nopea asentaa. Tämä kaikki perustuu innovaatioihin ja markkinalähtöiseen tuotekehitykseen.
ARCA on varteenotettava ja kustannustehokas vaihtoehto metallikaapeille vaativiin olosuhteisiin.
Lyhyesti, ARCA omaa kaikki metallikaappien hyvät ominaisuudet ja hyötyy korkelaatuisten muovien omista eduista.
LIS, Locking Insert Set, Lukkopesä Triangular 8mm, 30x30x40, ARCA-kaappikoolle 2030-6040
FIBOX -tuote
Tutustu FIBOX-sarjaan


