FIBOX - Ovi - IDS ARCA 5070

Fibox Oy Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - metalli

  • Malli / Tyyppi - muu

  • Soveltuu koteloleveydelle - 500 mm

  • Soveltuu kotelokorkeudelle - 700 mm

  • Soveltuu kotelosyvyydelle - 300 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6418074090225

Sähkönumero

3424304

Toimittajan tuotenumero

8120914

Tukkuerä

1

Materiaali:

metalli

Malli / Tyyppi:

muu

Soveltuu koteloleveydelle:

500 mm

Soveltuu kotelokorkeudelle:

700 mm

Soveltuu kotelosyvyydelle:

300 mm

Väri:

harmaa

RAL-numero:

7035

Sisäovisarja, Karmit galvanoitu teräs, ovi aluuminia, RAL 7035, ARCA-kaappikoolle 500x700x300 FIBOX ARCA polykarbonaattikaapit
UUTUUS!
ARCA-sähkökaapeissa yhdistyy erinomainen toimivuus ja turvallisuus vaativissa olosuhteissa.
Helppokäyttöinen. Nopea asentaa. Tämä kaikki perustuu innovaatioihin ja markkinalähtöiseen tuotekehitykseen.
ARCA on varteenotettava ja kustannustehokas vaihtoehto metallikaapeille vaativiin olosuhteisiin.

Lyhyesti, ARCA omaa kaikki metallikaappien hyvät ominaisuudet ja hyötyy korkelaatuisten muovien omista eduista.

IDS, Inner Door Set, Sisäovisarja, Karmit galvanoitu teräs, ovi aluuminia, RAL 7035, ARCA-kaappikoolle 500x700x300

FIBOX -tuote

Tutustu FIBOX-sarjaan