FIBOX - Saranasarja - FHS M ARCA

Fibox Oy Ab
KopioiKopioi
FIBOX - Saranasarja - FHS M ARCA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Sisäsarana - kyllä

  • Ulkoinen sarana - ei

  • Säädettävä sarana - ei

  • Materiaali - muovi

  • Pinnan suojaus - käsittelemätön

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6418074084798

Sähkönumero

3424095

Toimittajan tuotenumero

8120892

Tukkuerä

1

Sisäsarana:

kyllä

Ulkoinen sarana:

ei

Säädettävä sarana:

ei

Materiaali:

muovi

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Saranasarja medium, ARCA-kaappikokoihin 700x500-800x600, sisältää kaksi saranakiinnikettä, kaksi saranatappia ja neljä saranakiinnikkeen asennusruuvia FIBOX ARCA polykarbonaattikaapit
UUTUUS!
ARCA-sähkökaapeissa yhdistyy erinomainen toimivuus ja turvallisuus vaativissa olosuhteissa.
Helppokäyttöinen. Nopea asentaa. Tämä kaikki perustuu innovaatioihin ja markkinalähtöiseen tuotekehitykseen.
ARCA on varteenotettava ja kustannustehokas vaihtoehto metallikaapeille vaativiin olosuhteisiin.

Lyhyesti, ARCA omaa kaikki metallikaappien hyvät ominaisuudet ja hyötyy korkelaatuisten muovien omista eduista.

FHS M, Fibox Hinge Set Medium, Saranasarja medium, ARCA-kaappikokoihin 700x500-800x600, sisältää kaksi saranakiinnikettä, kaksi saranatappia ja neljä saranakiinnikkeen asennusruuvia

FIBOX -tuote

Tutustu FIBOX-sarjaan