FIBOX - Seinäasennussarja - WMKQ50S

Fibox Oy Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - muovi

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - asennuskiinnike

  • Leveys - 37 mm

  • Korkeus - 77 mm

  • Syvyys - 50 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

4 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

6418074306371

Sähkönumero

3424310

Toimittajan tuotenumero

8120833

Tukkuerä

1

Materiaali:

muovi

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

asennuskiinnike

Leveys:

37 mm

Korkeus:

77 mm

Syvyys:

50 mm

Lisätarvike:

kyllä

Varaosa:

kyllä

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Seinäkiinnityssarja, Muovinen, ARCA-kaapeille 2030-6040, Lisää 50mm seinän ja kaapin väliin, sisältää 4 x kiinnikkeet FIBOX ARCA polykarbonaattikaapit
UUTUUS!
ARCA-sähkökaapeissa yhdistyy erinomainen toimivuus ja turvallisuus vaativissa olosuhteissa.
Helppokäyttöinen. Nopea asentaa. Tämä kaikki perustuu innovaatioihin ja markkinalähtöiseen tuotekehitykseen.
ARCA on varteenotettava ja kustannustehokas vaihtoehto metallikaapeille vaativiin olosuhteisiin.

Lyhyesti, ARCA omaa kaikki metallikaappien hyvät ominaisuudet ja hyötyy korkelaatuisten muovien omista eduista.

Mitat 37 x 77 x 50

WMK, Wall Mounting Kit, Seinäkiinnityssarja, Muovinen, ARCA-kaapeille 2030-6040, Lisää 50mm seinän ja kaapin väliin, sisältää 4 x kiinnikkeet

FIBOX -tuote

Tutustu FIBOX-sarjaan