FIBOX - Sisäovipaneeli RST - ARCA IDS 5040

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 385 mm
Korkeus - 485 mm
Materiaali - metalli
Malli / Tyyppi - muu
Soveltuu koteloleveydelle - 400 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
37 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
6418074082404
Sähkönumero
3423688
Toimittajan tuotenumero
8120715
Tukkuerä
1
Leveys:
385 mm
Korkeus:
485 mm
Materiaali:
metalli
Malli / Tyyppi:
muu
Soveltuu koteloleveydelle:
400 mm
Soveltuu kotelokorkeudelle:
500 mm
Soveltuu kotelosyvyydelle:
210 mm
Syvyys:
35 mm
Väri:
harmaa
RAL-numero:
7035
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
UUTUUS!
ARCA-sähkökaapeissa yhdistyy erinomainen toimivuus ja turvallisuus vaativissa olosuhteissa.
Helppokäyttöinen. Nopea asentaa. Tämä kaikki perustuu innovaatioihin ja markkinalähtöiseen tuotekehitykseen.
ARCA on varteenotettava ja kustannustehokas vaihtoehto metallikaapeille vaativiin olosuhteisiin.
Lyhyesti, ARCA omaa kaikki metallikaappien hyvät ominaisuudet ja hyötyy korkelaatuisten muovien omista eduista.
IDS, Inner Door Set, Sisäovisarja, 485x385x35, kaapin koolle 500x400x210, Galvanoitu teräs ja alumiini, lukittava ja sisältää avaimen, RAL 7035
Tuote:
Tuotekuvaus : Sisäovisarja, lukittava, sis. avaimen, RAL 7035
Lisätieto : Karmit: galvanoitu teräs, ovi: alumiini, koolle 500x400x210
Mitat :
Pituus (mm) : 485
Leveys (mm) : 385
Korkeus (mm) : 35
FIBOX -tuote
Tutustu FIBOX-sarjaan


