FIBOX - Sisäovisarja - IDS ARCA 4040

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 380 mm
Korkeus - 380 mm
Materiaali - metalli
Malli / Tyyppi - muu
Soveltuu koteloleveydelle - 400 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
37 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
6418074082398
Sähkönumero
3423687
Toimittajan tuotenumero
8120714
Tukkuerä
1
Leveys:
380 mm
Korkeus:
380 mm
Materiaali:
metalli
Malli / Tyyppi:
muu
Soveltuu koteloleveydelle:
400 mm
Soveltuu kotelokorkeudelle:
400 mm
Soveltuu kotelosyvyydelle:
210 mm
Syvyys:
30 mm
Väri:
harmaa
RAL-numero:
7035
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
UUTUUS!
ARCA-sähkökaapeissa yhdistyy erinomainen toimivuus ja turvallisuus vaativissa olosuhteissa.
Helppokäyttöinen. Nopea asentaa. Tämä kaikki perustuu innovaatioihin ja markkinalähtöiseen tuotekehitykseen.
ARCA on varteenotettava ja kustannustehokas vaihtoehto metallikaapeille vaativiin olosuhteisiin.
Lyhyesti, ARCA omaa kaikki metallikaappien hyvät ominaisuudet ja hyötyy korkelaatuisten muovien omista eduista.
IDS, Inner Door Set, Sisäovisarja, 380x380x30, kaapin koolle 400x400x210, Galvanoitu teräs ja alumiini, lukittava ja sisältää avaimen, RAL 7035
Tuote:
Tuotekuvaus : Sisäovisarja, lukittava, sis. avaimen
Lisätieto : Karmit: galvanoitu teräs, ovi: alumiini, kokoihin 400x400x210
Mitat :
Pituus (mm) : 380
Leveys (mm) : 380
Korkeus (mm) : 30
Materiaalit :
Materiaali : Ovi: Alumiini, Karmit: Galvanoitu teräs
FIBOX -tuote
Tutustu FIBOX-sarjaan


