FIBOX - Kaapelipäätteet - EPA 2160 SET

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tyyppi - suora
Leveys - 85 mm
Korkeus - 216 mm
Läpivientireikien määrä - 3
Materiaali - muovi
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6418074033154
Sähkönumero
3413056
Toimittajan tuotenumero
3550056
Tukkuerä
12
Tyyppi:
suora
Leveys:
85 mm
Korkeus:
216 mm
Läpivientireikien määrä:
3
Materiaali:
muovi
Kierre:
ei ole
Malli / Tyyppi:
putki
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Läpilyöntiaihio:
kyllä
Sopii kaapelihalkaisijoille:
20...60 mm
Kaapelipäätesarja (1 kaapeli), koko 2, sis. Kaapelin läpivientilaippa asennustarvikkeineen, 85x216x110
FIBOX EK polykarbonaattikotelot
EK-kotelot ovat FIBOXin tuotekehityksen perusta. Niitä on asennettu yksittäin ja suuriksikin sähkökeskuksiksi ympäri maailmaa.
EK-kotelot ovat täysin modulaarisia, minkä vuoksi mallisto kattaa laajat käyttötarpeet yksittäisistä moduuleista laajoihin kotelopaneeleihin asti. Mallistossa on suuri määrä eri kokoisia ja syvyisiä vaihtoehtoja, joille on tarjolla myös laaja joukko lisätarvikkeita.
Kaapelipäätesarja (1 kaapeli), koko 2, sis. Kaapelin läpivientilaippa asennustarvikkeineen, 85x216x110
Tuote:
Tuotekuvaus : Kaapelipäätesarja (1 kaapeli)
Lisätieto : koko 2
Pakkausyksikkö : 12
Yksikkö : Kpl
Mitat :
Pituus (mm) : 85
Leveys (mm) : 216
Korkeus (mm) : 110
Materiaalit :
Materiaali : Polykarbonaatti
Tiivistemateriaali : Polyuretaani
Lämpötilat :
Lämpötila °C (pitkäkestoinen) : -40 … 80
Luokat :
Tiiviysluokka (EN 60529): IP65
Iskunkestävyys (EN 62262): IK08
FIBOX EK polykarbonaattikotelot
EK-kotelot ovat FIBOXin tuotekehityksen perusta. Niitä on asennettu yksittäin ja suuriksikin sähkökeskuksiksi ympäri maailmaa.
EK-kotelot ovat täysin modulaarisia, minkä vuoksi mallisto kattaa laajat käyttötarpeet yksittäisistä moduuleista laajoihin kotelopaneeleihin asti. Mallistossa on suuri määrä eri kokoisia ja syvyisiä vaihtoehtoja, joille on tarjolla myös laaja joukko lisätarvikkeita.
Kaapelipäätesarja (1 kaapeli), koko 2, sis. Kaapelin läpivientilaippa asennustarvikkeineen, 85x216x110
Tuote:
Tuotekuvaus : Kaapelipäätesarja (1 kaapeli)
Lisätieto : koko 2
Pakkausyksikkö : 12
Yksikkö : Kpl
Mitat :
Pituus (mm) : 85
Leveys (mm) : 216
Korkeus (mm) : 110
Materiaalit :
Materiaali : Polykarbonaatti
Tiivistemateriaali : Polyuretaani
Lämpötilat :
Lämpötila °C (pitkäkestoinen) : -40 … 80
Luokat :
Tiiviysluokka (EN 60529): IP65
Iskunkestävyys (EN 62262): IK08
FIBOX -tuote
Tutustu FIBOX-sarjaan


