FIBOX - Kaapelitiivistesarja - MB 2260A

Fibox Oy Ab
KopioiKopioi
FIBOX - Kaapelitiivistesarja - MB 2260A

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tyyppi - suora

  • Leveys - 65 mm

  • Korkeus - 65 mm

  • Läpivientireikien määrä - 1

  • Materiaali - muovi

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6418074031655

Sähkönumero

3423056

Toimittajan tuotenumero

3730261

Tukkuerä

1

Tyyppi:

suora

Leveys:

65 mm

Korkeus:

65 mm

Läpivientireikien määrä:

1

Materiaali:

muovi

Kierre:

ei ole

Malli / Tyyppi:

kalvosuoja

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Läpilyöntiaihio:

kyllä

Sopii kaapelihalkaisijoille:

28...60 mm

Kaapelitiivistesarja, sis. kumitiivisteen, letkunkiristimen ja vedenpoistajan ruuveineen.

FIBOX EK polykarbonaattikotelot
EK-kotelot ovat FIBOXin tuotekehityksen perusta. Niitä on asennettu yksittäin ja suuriksikin sähkökeskuksiksi ympäri maailmaa.
EK-kotelot ovat täysin modulaarisia, minkä vuoksi mallisto kattaa laajat käyttötarpeet yksittäisistä moduuleista laajoihin kotelopaneeleihin asti. Mallistossa on suuri määrä eri kokoisia ja syvyisiä vaihtoehtoja, joille on tarjolla myös laaja joukko lisätarvikkeita.

FIBOX -tuote

Tutustu FIBOX-sarjaan