FIBOX - Kalvotiiviste IP65 - FEM 14-20 M32

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Sopii kaapelihalkaisijoille - 15...20 mm
Kaapeliläpivienti - pyöreä
Malli / Tyyppi - suljettu
Keskiöreikä - 32.5 mm
Seinämän paksuus - 1...4 mm
Pakkaus ja ehdot
25 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6418074035479
Sähkönumero
1722310
Toimittajan tuotenumero
3545083
Tukkuerä
25
Sopii kaapelihalkaisijoille:
15...20 mm
Kaapeliläpivienti:
pyöreä
Malli / Tyyppi:
suljettu
Keskiöreikä:
32.5 mm
Seinämän paksuus:
1...4 mm
Kokonaispituus:
24.8 mm
Kaapeleiden lukumäärä:
1...1
Holkkitiivisteen sisäosa:
ei
Halogeeniton:
kyllä
Väri:
harmaa
Vedonpoistin:
ei
Kutistustapa:
ei
Materiaali:
kumi
Kotelointiluokka (IP):
IP67
Kulmamalli:
ei
Vedenpitävä:
kyllä
Palonkestävä:
ei
Materiaalin laatu:
muu
Kaasunkestävä:
ei
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
FIBOX lisätarvikkeet
FIBOX-lisätarvikevalikoimassa on lukuisia holkkitiivisteitä, kalvotiivisteitä, laippoja ja kaapelinpäätteitä. Niiden avulla FIBOXin korkean IP-luokan kotelot voidaan kaapeloida tinkimättä tiiviysvaatimuksista.
Koteloidulle lopputuotteelle saadaan lisätarvikkeilla helposti uutta toiminnallisuutta. Fiboxin lisätarvikevalikoima kattaa kotelokohtaisten asennuskiskojen ja -levyjen sekä seinäkiinityskorvakkeiden lisäksi luukkuja ja tuuletusratkaisuja kondenssiveden ennaltaehkäisyyn ja poistoon.
FIBOX -tuote
Tutustu FIBOX-sarjaan


