FIBOX - Kalvotiiviste IP65 - FEM 26-35 M50

Fibox Oy Ab
KopioiKopioi
FIBOX - Kalvotiiviste IP65 - FEM 26-35 M50

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Sopii kaapelihalkaisijoille - 27...35 mm

  • Kaapeliläpivienti - pyöreä

  • Malli / Tyyppi - suljettu

  • Keskiöreikä - 50.5 mm

  • Seinämän paksuus - 1...4 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 25 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6418074035530

Sähkönumero

1722314

Toimittajan tuotenumero

3545085

Tukkuerä

25

Sopii kaapelihalkaisijoille:

27...35 mm

Kaapeliläpivienti:

pyöreä

Malli / Tyyppi:

suljettu

Keskiöreikä:

50.5 mm

Seinämän paksuus:

1...4 mm

Kokonaispituus:

35 mm

Kaapeleiden lukumäärä:

1...1

Holkkitiivisteen sisäosa:

ei

Halogeeniton:

kyllä

Väri:

harmaa

Vedonpoistin:

ei

Kutistustapa:

ei

Materiaali:

kumi

Kotelointiluokka (IP):

IP67

Kulmamalli:

ei

Vedenpitävä:

kyllä

Palonkestävä:

ei

Materiaalin laatu:

muu

Kaasunkestävä:

ei

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

EPDM Kalvotiiviste M50, kaapelille 27-35 mm

FIBOX lisätarvikkeet
FIBOX-lisätarvikevalikoimassa on lukuisia holkkitiivisteitä, kalvotiivisteitä, laippoja ja kaapelinpäätteitä. Niiden avulla FIBOXin korkean IP-luokan kotelot voidaan kaapeloida tinkimättä tiiviysvaatimuksista.

Koteloidulle lopputuotteelle saadaan lisätarvikkeilla helposti uutta toiminnallisuutta. Fiboxin lisätarvikevalikoima kattaa kotelokohtaisten asennuskiskojen ja -levyjen sekä seinäkiinityskorvakkeiden lisäksi luukkuja ja tuuletusratkaisuja kondenssiveden ennaltaehkäisyyn ja poistoon.

FIBOX -tuote

Tutustu FIBOX-sarjaan