FIBOX - Kalvotiiviste IP65 - FEM 5-7 M16

Fibox Oy Ab
KopioiKopioi
FIBOX - Kalvotiiviste IP65 - FEM 5-7 M16

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Sopii kaapelihalkaisijoille - 5...9 mm

  • Kaapeliläpivienti - pyöreä

  • Malli / Tyyppi - suljettu

  • Keskiöreikä - 16.5 mm

  • Seinämän paksuus - 1...4 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 50 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6418074035424

Sähkönumero

1722303

Toimittajan tuotenumero

3545079

Tukkuerä

50

Sopii kaapelihalkaisijoille:

5...9 mm

Kaapeliläpivienti:

pyöreä

Malli / Tyyppi:

suljettu

Keskiöreikä:

16.5 mm

Seinämän paksuus:

1...4 mm

Kokonaispituus:

18 mm

Kaapeleiden lukumäärä:

1...1

Holkkitiivisteen sisäosa:

ei

Halogeeniton:

kyllä

Väri:

harmaa

Vedonpoistin:

ei

Kutistustapa:

ei

Materiaali:

kumi

Kotelointiluokka (IP):

IP67

Kulmamalli:

ei

Vedenpitävä:

kyllä

Palonkestävä:

ei

Materiaalin laatu:

muu

Kaasunkestävä:

ei

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

EPDM Kalvotiiviste M16, kaapelille 5-9 mm

FIBOX lisätarvikkeet
FIBOX-lisätarvikevalikoimassa on lukuisia holkkitiivisteitä, kalvotiivisteitä, laippoja ja kaapelinpäätteitä. Niiden avulla FIBOXin korkean IP-luokan kotelot voidaan kaapeloida tinkimättä tiiviysvaatimuksista.

Koteloidulle lopputuotteelle saadaan lisätarvikkeilla helposti uutta toiminnallisuutta. Fiboxin lisätarvikevalikoima kattaa kotelokohtaisten asennuskiskojen ja -levyjen sekä seinäkiinityskorvakkeiden lisäksi luukkuja ja tuuletusratkaisuja kondenssiveden ennaltaehkäisyyn ja poistoon.

FIBOX -tuote

Tutustu FIBOX-sarjaan