FIBOX - Kansi kirkas - EKI 43/100T 400X300X100

Fibox Oy Ab
KopioiKopioi
FIBOX - Kansi kirkas - EKI 43/100T 400X300X100

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Leveys - 300 mm

  • Korkeus - 400 mm

  • Materiaali - muovi

  • Malli / Tyyppi - muu

  • Soveltuu koteloleveydelle - 300 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 2 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6418074000712

Sähkönumero

3424577

Toimittajan tuotenumero

4712011

Tukkuerä

2

Leveys:

300 mm

Korkeus:

400 mm

Materiaali:

muovi

Malli / Tyyppi:

muu

Soveltuu koteloleveydelle:

300 mm

Soveltuu kotelokorkeudelle:

400 mm

Syvyys:

100 mm

Väri:

harmaa

Kansi PC, Harmaa

FIBOX QUICK polykarbonaatti- ja ABS kotelot
Sileäsivuiset ja sulavalinjaiset QUICK-sähkökaapit valmistetaan iskunkestävästä polykarbonaatista tai ABS-muovista kestämään vaativaa teollista käyttöä tai ulko-oloja.
QUICKit on nopea avata ja sulkea pikalukittavilla kansiruuveilla.
Harmaakantiset kaapit pitävät komponentit suojassa asiattomilta ja läpinäkyvät kannet helpottavat näyttöjen ja kojeiden valvontaa.

FIBOX -tuote

Tutustu FIBOX-sarjaan