FIBOX - Kansiruuvi - HS 10255-2-set

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 100 mm
Korkeus - 10 mm
Materiaali - muu
Malli / Tyyppi - muu
Syvyys - 100 mm
Pakkaus ja ehdot
12 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
7 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
6418074309716
Sähkönumero
3424818
Toimittajan tuotenumero
3542255
Tukkuerä
1
Leveys:
100 mm
Korkeus:
10 mm
Materiaali:
muu
Malli / Tyyppi:
muu
Syvyys:
100 mm
Väri:
harmaa
RAL-numero:
7035
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Kansiruuvisetti, 30mm kannelle, 2xlehtiväänninruuvi, 4xruuvit asennuslevylle tai DIN-kiskolle, polyamidi
FIBOX EK polykarbonaattikotelot
EK-kotelot ovat FIBOXin tuotekehityksen perusta. Niitä on asennettu yksittäin ja suuriksikin sähkökeskuksiksi ympäri maailmaa.
EK-kotelot ovat täysin modulaarisia, minkä vuoksi mallisto kattaa laajat käyttötarpeet yksittäisistä moduuleista laajoihin kotelopaneeleihin asti. Mallistossa on suuri määrä eri kokoisia ja syvyisiä vaihtoehtoja, joille on tarjolla myös laaja joukko lisätarvikkeita.
Mitat 100 x 100 x 10
Sisältää : Kaksi lehtiväänninruuvia ja ruuvit asennuslevylle/DIN kiskolle
Tuote:
Tuotekuvaus : Lehtiväännin ruuvisarja
Lisätieto : 30mm kannelle
Materiaalit :
Materiaali : Polyamide
Lämpötilat :
Lämpötila °C (pitkäkestoinen) : -40 … 80
FIBOX EK polykarbonaattikotelot
EK-kotelot ovat FIBOXin tuotekehityksen perusta. Niitä on asennettu yksittäin ja suuriksikin sähkökeskuksiksi ympäri maailmaa.
EK-kotelot ovat täysin modulaarisia, minkä vuoksi mallisto kattaa laajat käyttötarpeet yksittäisistä moduuleista laajoihin kotelopaneeleihin asti. Mallistossa on suuri määrä eri kokoisia ja syvyisiä vaihtoehtoja, joille on tarjolla myös laaja joukko lisätarvikkeita.
Mitat 100 x 100 x 10
Sisältää : Kaksi lehtiväänninruuvia ja ruuvit asennuslevylle/DIN kiskolle
Tuote:
Tuotekuvaus : Lehtiväännin ruuvisarja
Lisätieto : 30mm kannelle
Materiaalit :
Materiaali : Polyamide
Lämpötilat :
Lämpötila °C (pitkäkestoinen) : -40 … 80


