FIBOX - Kansiruuvi - HS 10562-2-set

Fibox Oy Ab
KopioiKopioi
FIBOX - Kansiruuvi - HS 10562-2-set

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Leveys - 100 mm

  • Korkeus - 100 mm

  • Materiaali - muu

  • Malli / Tyyppi - muu

  • Syvyys - 10 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 12 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

7 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

6418074309723

Sähkönumero

3424819

Toimittajan tuotenumero

3542562

Tukkuerä

1

Leveys:

100 mm

Korkeus:

100 mm

Materiaali:

muu

Malli / Tyyppi:

muu

Syvyys:

10 mm

Väri:

harmaa

RAL-numero:

7035

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Kansiruuvisetti, 80mm kannelle, 2xlehtiväänninruuvi, 4xruuvit asennuslevylle tai DIN-kiskolle, polyamidi

FIBOX EK polykarbonaattikotelot
EK-kotelot ovat FIBOXin tuotekehityksen perusta. Niitä on asennettu yksittäin ja suuriksikin sähkökeskuksiksi ympäri maailmaa.
EK-kotelot ovat täysin modulaarisia, minkä vuoksi mallisto kattaa laajat käyttötarpeet yksittäisistä moduuleista laajoihin kotelopaneeleihin asti. Mallistossa on suuri määrä eri kokoisia ja syvyisiä vaihtoehtoja, joille on tarjolla myös laaja joukko lisätarvikkeita.

Kansiruuvisetti, 80mm kannelle, 2xlehtiväänninruuvi, 4xruuvit asennuslevylle tai DIN-kiskolle, polyamidi

Mitat 100 x 100 x 10

Sisältää : Kaksi lehtiväänninruuvia ja ruuvit asennuslevylle/DIN kiskolle

Tuote:
Tuotekuvaus : Lehtiväännin ruuvisarja
Lisätieto : 80mm kannelle

Materiaalit :
Materiaali : Polyamide

Lämpötilat :
Lämpötila °C (pitkäkestoinen) : -40 … 80