FIBOX - Kansiruuvi - HS10532-GB

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 100 mm
Korkeus - 100 mm
Materiaali - muu
Malli / Tyyppi - muu
Syvyys - 10 mm
Pakkaus ja ehdot
25 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
7 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
6418074300102
Sähkönumero
3424805
Toimittajan tuotenumero
2550055
Tukkuerä
1
Leveys:
100 mm
Korkeus:
100 mm
Materiaali:
muu
Malli / Tyyppi:
muu
Syvyys:
10 mm
Väri:
harmaa
RAL-numero:
7035
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Pikalukittava siipikantainen kansiruuvisetti, 30mm kannelle, 2kpl, Harmaa, Polyamidi
FIBOX EK polykarbonaattikotelot
EK-kotelot ovat FIBOXin tuotekehityksen perusta. Niitä on asennettu yksittäin ja suuriksikin sähkökeskuksiksi ympäri maailmaa.
EK-kotelot ovat täysin modulaarisia, minkä vuoksi mallisto kattaa laajat käyttötarpeet yksittäisistä moduuleista laajoihin kotelopaneeleihin asti. Mallistossa on suuri määrä eri kokoisia ja syvyisiä vaihtoehtoja, joille on tarjolla myös laaja joukko lisätarvikkeita.
Mitat 100 x 100 x 10
Sisältää : Kaksi lehtiväänninruuvia tarvikkeineen
Tuote:
Tuotekuvaus : Quick-locking wing head screwset (hinged)
Lisätieto : 30mm kannelle
Materiaalit :
Materiaali : Polyamide
Tiivistemateriaali : EPDM
Lämpötilat :
Lämpötila °C (pitkäkestoinen) : -40 … 80
FIBOX EK polykarbonaattikotelot
EK-kotelot ovat FIBOXin tuotekehityksen perusta. Niitä on asennettu yksittäin ja suuriksikin sähkökeskuksiksi ympäri maailmaa.
EK-kotelot ovat täysin modulaarisia, minkä vuoksi mallisto kattaa laajat käyttötarpeet yksittäisistä moduuleista laajoihin kotelopaneeleihin asti. Mallistossa on suuri määrä eri kokoisia ja syvyisiä vaihtoehtoja, joille on tarjolla myös laaja joukko lisätarvikkeita.
Mitat 100 x 100 x 10
Sisältää : Kaksi lehtiväänninruuvia tarvikkeineen
Tuote:
Tuotekuvaus : Quick-locking wing head screwset (hinged)
Lisätieto : 30mm kannelle
Materiaalit :
Materiaali : Polyamide
Tiivistemateriaali : EPDM
Lämpötilat :
Lämpötila °C (pitkäkestoinen) : -40 … 80


