FIBOX - Kansiruuvi - HS10533-GB

Fibox Oy Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Leveys - 100 mm

  • Korkeus - 10 mm

  • Materiaali - muovi

  • Malli / Tyyppi - muu

  • Syvyys - 100 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 25 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

7 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

6418074300119

Sähkönumero

3424806

Toimittajan tuotenumero

2550056

Tukkuerä

1

Leveys:

100 mm

Korkeus:

10 mm

Materiaali:

muovi

Malli / Tyyppi:

muu

Syvyys:

100 mm

Väri:

harmaa

RAL-numero:

7035

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Lehtiväänninruuvisetti, 30 mm kanteen, 1 kpl, Harmaa

FIBOX EK polykarbonaattikotelot
EK-kotelot ovat FIBOXin tuotekehityksen perusta. Niitä on asennettu yksittäin ja suuriksikin sähkökeskuksiksi ympäri maailmaa.
EK-kotelot ovat täysin modulaarisia, minkä vuoksi mallisto kattaa laajat käyttötarpeet yksittäisistä moduuleista laajoihin kotelopaneeleihin asti. Mallistossa on suuri määrä eri kokoisia ja syvyisiä vaihtoehtoja, joille on tarjolla myös laaja joukko lisätarvikkeita.

Sisältää : Yksi pikalukitusruuvisetti

Mitat :
Pituus (mm) : 100
Leveys (mm) : 100
Korkeus (mm) : 10

Materiaalit :
Materiaali : Polyamide

FIBOX -tuote

Tutustu FIBOX-sarjaan