FIBOX - Kansiruuvisarja EK/SOLID - SS 10563-4 sis.4kpl

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 100 mm
Korkeus - 110 mm
Materiaali - muovi
Malli / Tyyppi - muu
Soveltuu kotelosyvyydelle - 180 mm
Pakkaus ja ehdot
12 pss
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
7 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
6418074030870
Sähkönumero
3420217
Toimittajan tuotenumero
3544563
Tukkuerä
12
Leveys:
100 mm
Korkeus:
110 mm
Materiaali:
muovi
Malli / Tyyppi:
muu
Soveltuu kotelosyvyydelle:
180 mm
Syvyys:
20 mm
Väri:
harmaa
RAL-numero:
7035
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Kansiruuvisarja, 80 mm kanteen, Kansiruuvin pituus 110mm, 4 kpl harmaa polyamidi kansiruuvi, 4 kpl metalli asennusruuvi asennuslevylle/DIN-kiskolle
FIBOX EK polykarbonaattikotelot
EK-kotelot ovat FIBOXin tuotekehityksen perusta. Niitä on asennettu yksittäin ja suuriksikin sähkökeskuksiksi ympäri maailmaa.
EK-kotelot ovat täysin modulaarisia, minkä vuoksi mallisto kattaa laajat käyttötarpeet yksittäisistä moduuleista laajoihin kotelopaneeleihin asti. Mallistossa on suuri määrä eri kokoisia ja syvyisiä vaihtoehtoja, joille on tarjolla myös laaja joukko lisätarvikkeita.
Tuote:
Tuotekuvaus : Neljän ruuvin sarja
Lisätieto : 80 mm kanteen
Pakkausyksikkö : 12
Yksikkö : Kpl
Mitat :
Pituus (mm) : 100
Leveys (mm) : 100
Korkeus (mm) : 10
Materiaalit :
Materiaali : Polyamidi
Lämpötilat :
Lämpötila °C (pitkäkestoinen) : -40 … 80
FIBOX EK polykarbonaattikotelot
EK-kotelot ovat FIBOXin tuotekehityksen perusta. Niitä on asennettu yksittäin ja suuriksikin sähkökeskuksiksi ympäri maailmaa.
EK-kotelot ovat täysin modulaarisia, minkä vuoksi mallisto kattaa laajat käyttötarpeet yksittäisistä moduuleista laajoihin kotelopaneeleihin asti. Mallistossa on suuri määrä eri kokoisia ja syvyisiä vaihtoehtoja, joille on tarjolla myös laaja joukko lisätarvikkeita.
Tuote:
Tuotekuvaus : Neljän ruuvin sarja
Lisätieto : 80 mm kanteen
Pakkausyksikkö : 12
Yksikkö : Kpl
Mitat :
Pituus (mm) : 100
Leveys (mm) : 100
Korkeus (mm) : 10
Materiaalit :
Materiaali : Polyamidi
Lämpötilat :
Lämpötila °C (pitkäkestoinen) : -40 … 80
FIBOX -tuote
Tutustu FIBOX-sarjaan


