FIBOX - Keskuksen lisätarvike - ARCA CBS 21

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 50 mm
Korkeus - 190 mm
Materiaali - muovi
Malli / Tyyppi - syvyydensäätökisko
Soveltuu kotelosyvyydelle - 210 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
7 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
6418074083159
Sähkönumero
3423900
Toimittajan tuotenumero
8120811
Tukkuerä
1
Leveys:
50 mm
Korkeus:
190 mm
Materiaali:
muovi
Malli / Tyyppi:
syvyydensäätökisko
Soveltuu kotelosyvyydelle:
210 mm
Syvyys:
30 mm
Väri:
harmaa
RAL-numero:
7035
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Asennuslevyn syvyydensäätösetti kaapin kulmiin, sis. 4 x kulmapala ja kiinnitysruuvit, 4 x asennuslevyn kiinnitysklipsi ja kiinnitysruuvit, ARCA kaappikokoihin joissa syvyys 210mm
FIBOX ARCA polykarbonaattikaapit
UUTUUS!
ARCA-sähkökaapeissa yhdistyy erinomainen toimivuus ja turvallisuus vaativissa olosuhteissa.
Helppokäyttöinen. Nopea asentaa. Tämä kaikki perustuu innovaatioihin ja markkinalähtöiseen tuotekehitykseen.
ARCA on varteenotettava ja kustannustehokas vaihtoehto metallikaapeille vaativiin olosuhteisiin.
Lyhyesti, ARCA omaa kaikki metallikaappien hyvät ominaisuudet ja hyötyy korkelaatuisten muovien omista eduista.
Mitat 190 x 50 x 30
CBS, Corner adjustment Set, Asennuslevyn syvyydensäätösetti kaapin kulmiin, sis. 4 x kulmapala ja kiinnitysruuvit, 4 x asennuslevyn kiinnitysklipsi ja kiinnitysruuvit, ARCA kaappikokoihin joissa syvyys 210mm
FIBOX ARCA polykarbonaattikaapit
UUTUUS!
ARCA-sähkökaapeissa yhdistyy erinomainen toimivuus ja turvallisuus vaativissa olosuhteissa.
Helppokäyttöinen. Nopea asentaa. Tämä kaikki perustuu innovaatioihin ja markkinalähtöiseen tuotekehitykseen.
ARCA on varteenotettava ja kustannustehokas vaihtoehto metallikaapeille vaativiin olosuhteisiin.
Lyhyesti, ARCA omaa kaikki metallikaappien hyvät ominaisuudet ja hyötyy korkelaatuisten muovien omista eduista.
Mitat 190 x 50 x 30
CBS, Corner adjustment Set, Asennuslevyn syvyydensäätösetti kaapin kulmiin, sis. 4 x kulmapala ja kiinnitysruuvit, 4 x asennuslevyn kiinnitysklipsi ja kiinnitysruuvit, ARCA kaappikokoihin joissa syvyys 210mm
FIBOX -tuote
Tutustu FIBOX-sarjaan


