FIBOX - Keskuksen lukko - LIS ARCA 455E MID WINGKNOB

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - sylinteri
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6418074306265
Sähkönumero
3424611
Toimittajan tuotenumero
8120987
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
sylinteri
Lukko 455E keskikoko siipinuppi, 40x30x60, ARCA-kaappikoolle 5070-8060
FIBOX ARCA polykarbonaattikaapit
UUTUUS!
ARCA-sähkökaapeissa yhdistyy erinomainen toimivuus ja turvallisuus vaativissa olosuhteissa.
Helppokäyttöinen. Nopea asentaa. Tämä kaikki perustuu innovaatioihin ja markkinalähtöiseen tuotekehitykseen.
ARCA on varteenotettava ja kustannustehokas vaihtoehto metallikaapeille vaativiin olosuhteisiin.
Lyhyesti, ARCA omaa kaikki metallikaappien hyvät ominaisuudet ja hyötyy korkelaatuisten muovien omista eduista.
LIS ARCA 455E MID system WINGKNOB, Locking Insert Set, Lukko 455E keskikoko siipinuppi, 40x30x60, ARCA-kaappikoolle 5070-8060
FIBOX ARCA polykarbonaattikaapit
UUTUUS!
ARCA-sähkökaapeissa yhdistyy erinomainen toimivuus ja turvallisuus vaativissa olosuhteissa.
Helppokäyttöinen. Nopea asentaa. Tämä kaikki perustuu innovaatioihin ja markkinalähtöiseen tuotekehitykseen.
ARCA on varteenotettava ja kustannustehokas vaihtoehto metallikaapeille vaativiin olosuhteisiin.
Lyhyesti, ARCA omaa kaikki metallikaappien hyvät ominaisuudet ja hyötyy korkelaatuisten muovien omista eduista.
LIS ARCA 455E MID system WINGKNOB, Locking Insert Set, Lukko 455E keskikoko siipinuppi, 40x30x60, ARCA-kaappikoolle 5070-8060
FIBOX -tuote
Tutustu FIBOX-sarjaan


