FIBOX - Keskuksen lukko - LIS ARCA DB3  MID

Fibox Oy Ab
KopioiKopioi
FIBOX - Keskuksen lukko - LIS ARCA DB3  MID

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - sylinteri

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6418074306203

Sähkönumero

3424612

Toimittajan tuotenumero

8120980

Tukkuerä

1

Malli / Tyyppi:

sylinteri

Lukko Double-Bit 3mm keskikoko, 40x30x60, ARCA-kaappikoolle 5070-8060

FIBOX ARCA polykarbonaattikaapit
UUTUUS!
ARCA-sähkökaapeissa yhdistyy erinomainen toimivuus ja turvallisuus vaativissa olosuhteissa.
Helppokäyttöinen. Nopea asentaa. Tämä kaikki perustuu innovaatioihin ja markkinalähtöiseen tuotekehitykseen.
ARCA on varteenotettava ja kustannustehokas vaihtoehto metallikaapeille vaativiin olosuhteisiin.

Lyhyesti, ARCA omaa kaikki metallikaappien hyvät ominaisuudet ja hyötyy korkelaatuisten muovien omista eduista.

LIS ARCA DB3 MID system, Locking Insert Set Double-Bit 3mm, Lukko Double-Bit 3mm keskikoko, 40x30x60, ARCA-kaappikoolle 5070-8060

FIBOX -tuote

Tutustu FIBOX-sarjaan