FIBOX - Keskuksen lukko - LIS ARCA S7  MID

Fibox Oy Ab
KopioiKopioi
FIBOX - Keskuksen lukko - LIS ARCA S7  MID

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - sylinteri

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6418074306210

Sähkönumero

3424613

Toimittajan tuotenumero

8120981

Tukkuerä

1

Malli / Tyyppi:

sylinteri

Lukko Square 7mm keskikoko system, 40x30x60, ARCA-kaappikoolle 5070-8060

FIBOX ARCA polykarbonaattikaapit
UUTUUS!
ARCA-sähkökaapeissa yhdistyy erinomainen toimivuus ja turvallisuus vaativissa olosuhteissa.
Helppokäyttöinen. Nopea asentaa. Tämä kaikki perustuu innovaatioihin ja markkinalähtöiseen tuotekehitykseen.
ARCA on varteenotettava ja kustannustehokas vaihtoehto metallikaapeille vaativiin olosuhteisiin.

Lyhyesti, ARCA omaa kaikki metallikaappien hyvät ominaisuudet ja hyötyy korkelaatuisten muovien omista eduista.

LIS ARCA S7 MID system, Locking Insert Set Square 7mm, Lukko Square 7mm keskikoko system, 40x30x60, ARCA-kaappikoolle 5070-8060

FIBOX -tuote

Tutustu FIBOX-sarjaan