FIBOX - Keskuksen lukko - LIS ARCA S8 MID

Fibox Oy Ab
KopioiKopioi
FIBOX - Keskuksen lukko - LIS ARCA S8 MID

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - sylinteri

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6418074306227

Sähkönumero

3424614

Toimittajan tuotenumero

8120982

Tukkuerä

1

Malli / Tyyppi:

sylinteri

Lukkopesä Square 8mm keskikoko system, 40x30x60, ARCA-kaappikoolle 5070-8060

FIBOX ARCA polykarbonaattikaapit
UUTUUS!
ARCA-sähkökaapeissa yhdistyy erinomainen toimivuus ja turvallisuus vaativissa olosuhteissa.
Helppokäyttöinen. Nopea asentaa. Tämä kaikki perustuu innovaatioihin ja markkinalähtöiseen tuotekehitykseen.
ARCA on varteenotettava ja kustannustehokas vaihtoehto metallikaapeille vaativiin olosuhteisiin.

Lyhyesti, ARCA omaa kaikki metallikaappien hyvät ominaisuudet ja hyötyy korkelaatuisten muovien omista eduista.

LIS ARCA S8 MID system, Locking Insert Set Square 8mm, Lukkopesä Square 8mm keskikoko system, 40x30x60, ARCA-kaappikoolle 5070-8060

FIBOX -tuote

Tutustu FIBOX-sarjaan