FIBOX - Keskuksen lukko - LIS ARCA T8 MID

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - sylinteri
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6418074306234
Sähkönumero
3424615
Toimittajan tuotenumero
8120983
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
sylinteri
Lukkopesä Triangular 8mm keskikoko system, 40x30x60, ARCA-kaappikoolle 5070-8060
FIBOX ARCA polykarbonaattikaapit
UUTUUS!
ARCA-sähkökaapeissa yhdistyy erinomainen toimivuus ja turvallisuus vaativissa olosuhteissa.
Helppokäyttöinen. Nopea asentaa. Tämä kaikki perustuu innovaatioihin ja markkinalähtöiseen tuotekehitykseen.
ARCA on varteenotettava ja kustannustehokas vaihtoehto metallikaapeille vaativiin olosuhteisiin.
Lyhyesti, ARCA omaa kaikki metallikaappien hyvät ominaisuudet ja hyötyy korkelaatuisten muovien omista eduista.
LIS ARCA T8 MID system, Locking Insert Set Triangular 8mm, Lukkopesä Triangular 8mm keskikoko system, 40x30x60, ARCA-kaappikoolle 5070-8060
FIBOX ARCA polykarbonaattikaapit
UUTUUS!
ARCA-sähkökaapeissa yhdistyy erinomainen toimivuus ja turvallisuus vaativissa olosuhteissa.
Helppokäyttöinen. Nopea asentaa. Tämä kaikki perustuu innovaatioihin ja markkinalähtöiseen tuotekehitykseen.
ARCA on varteenotettava ja kustannustehokas vaihtoehto metallikaapeille vaativiin olosuhteisiin.
Lyhyesti, ARCA omaa kaikki metallikaappien hyvät ominaisuudet ja hyötyy korkelaatuisten muovien omista eduista.
LIS ARCA T8 MID system, Locking Insert Set Triangular 8mm, Lukkopesä Triangular 8mm keskikoko system, 40x30x60, ARCA-kaappikoolle 5070-8060
FIBOX -tuote
Tutustu FIBOX-sarjaan


