FIBOX - Keskuksen lukko - LIS ARCA V2432E MID WINGKNOB

Fibox Oy Ab
KopioiKopioi
FIBOX - Keskuksen lukko - LIS ARCA V2432E MID WINGKNOB

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - sylinteri

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6418074306258

Sähkönumero

3424617

Toimittajan tuotenumero

8120986

Tukkuerä

1

Malli / Tyyppi:

sylinteri

Lukkopesä V2432E keskikoko siipinuppi, 40x30x60, ARCA-kaappikoolle 5070-8060

FIBOX ARCA polykarbonaattikaapit
UUTUUS!
ARCA-sähkökaapeissa yhdistyy erinomainen toimivuus ja turvallisuus vaativissa olosuhteissa.
Helppokäyttöinen. Nopea asentaa. Tämä kaikki perustuu innovaatioihin ja markkinalähtöiseen tuotekehitykseen.
ARCA on varteenotettava ja kustannustehokas vaihtoehto metallikaapeille vaativiin olosuhteisiin.

Lyhyesti, ARCA omaa kaikki metallikaappien hyvät ominaisuudet ja hyötyy korkelaatuisten muovien omista eduista.

LIS ARCA V2432E MID system WINGKNOB, Locking Insert Set, Lukkopesä V2432E keskikoko siipinuppi, 40x30x60, ARCA-kaappikoolle 5070-8060

FIBOX -tuote

Tutustu FIBOX-sarjaan