FIBOX - Kierrelaippasetti 2 koko - MB 10861 SET 4xM20 + 2xM50

Fibox Oy Ab
KopioiKopioi
FIBOX - Kierrelaippasetti 2 koko - MB 10861 SET 4xM20 + 2xM50

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tyyppi - muu

  • Leveys - 85 mm

  • Korkeus - 216 mm

  • Läpivientireikien määrä - 6

  • Materiaali - muovi

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

36 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

6418074052438

Sähkönumero

3435247

Toimittajan tuotenumero

3590861

Tukkuerä

6

Tyyppi:

muu

Leveys:

85 mm

Korkeus:

216 mm

Läpivientireikien määrä:

6

Materiaali:

muovi

Kierre:

ei ole

Malli / Tyyppi:

holkkitiiviste

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Läpilyöntiaihio:

kyllä

Soveltuu metrinen/PG -kierteelle:

20...50

Paksuus:

10 mm

Sopii kaapelihalkaisijoille:

20...50 mm

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Koko 2 sis. laipan, tiivisteen ja kiinnityssetin,

FIBOX lisätarvikkeet
FIBOX-lisätarvikevalikoimassa on lukuisia holkkitiivisteitä, kalvotiivisteitä, laippoja ja kaapelinpäätteitä. Niiden avulla FIBOXin korkean IP-luokan kotelot voidaan kaapeloida tinkimättä tiiviysvaatimuksista.

Koteloidulle lopputuotteelle saadaan lisätarvikkeilla helposti uutta toiminnallisuutta. Fiboxin lisätarvikevalikoima kattaa kotelokohtaisten asennuskiskojen ja -levyjen sekä seinäkiinityskorvakkeiden lisäksi luukkuja ja tuuletusratkaisuja kondenssiveden ennaltaehkäisyyn ja poistoon.

FIBOX -tuote

Tutustu FIBOX-sarjaan