Poistunut tuote

FIBOX - Kolmiokantaruuvi - DS 10581

Fibox Oy Ab
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Kolmiokantaruuvi, 30/80/100 mm kanteen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väri - harmaa

  • Leveys - 100 mm

  • Malli / Tyyppi - muu

  • Korkeus - 100 mm

  • Syvyys - 20 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6418074030757

Sähkönumero

3420192

Toimittajan tuotenumero

3540581

Tukkuerä

500

Väri:

harmaa

Leveys:

100 mm

Malli / Tyyppi:

muu

Korkeus:

100 mm

Syvyys:

20 mm

Materiaali:

muovi

Kolmiokantaruuvi, 30/80/100 mm kanteen

FIBOX EK polykarbonaattikotelot
EK-kotelot ovat FIBOXin tuotekehityksen perusta. Niitä on asennettu yksittäin ja suuriksikin sähkökeskuksiksi ympäri maailmaa.
EK-kotelot ovat täysin modulaarisia, minkä vuoksi mallisto kattaa laajat käyttötarpeet yksittäisistä moduuleista laajoihin kotelopaneeleihin asti. Mallistossa on suuri määrä eri kokoisia ja syvyisiä vaihtoehtoja, joille on tarjolla myös laaja joukko lisätarvikkeita.