FIBOX - Korotusrengas ruuveineen - EKOZR 280X280X50

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 280 mm
Korkeus - 280 mm
Materiaali - muovi
Malli / Tyyppi - muu
Soveltuu koteloleveydelle - 280 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
7 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
6418074005748
Sähkönumero
3420065
Toimittajan tuotenumero
3730093
Tukkuerä
4
Leveys:
280 mm
Korkeus:
280 mm
Materiaali:
muovi
Malli / Tyyppi:
muu
Soveltuu koteloleveydelle:
280 mm
Soveltuu kotelokorkeudelle:
280 mm
Syvyys:
50 mm
Väri:
muu
RAL-numero:
7035
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Korotuskehys 50 mm, EK- ja SOLID-koteloille: 280x280x130, 280x280x180, Asennustarvikkeineen
FIBOX EK polykarbonaattikotelot
EK-kotelot ovat FIBOXin tuotekehityksen perusta. Niitä on asennettu yksittäin ja suuriksikin sähkökeskuksiksi ympäri maailmaa.
EK-kotelot ovat täysin modulaarisia, minkä vuoksi mallisto kattaa laajat käyttötarpeet yksittäisistä moduuleista laajoihin kotelopaneeleihin asti. Mallistossa on suuri määrä eri kokoisia ja syvyisiä vaihtoehtoja, joille on tarjolla myös laaja joukko lisätarvikkeita.
Mitat 280 x 280 x 50
Sisältää : Korotuskehys asennustarvikkeineen
Tuote:
Tuotekuvaus : Korotuskehys 50 mm, koteloille: 280x280x130, 280x280x180
Pakkausyksikkö : 4
Yksikkö : Kpl
Mitat :
Pituus (mm) : 280
Leveys (mm) : 280
Korkeus (mm) : 50
Materiaalit :
Materiaali : Polykarbonaatti
Tiivistemateriaali : Polyuretaani
Lämpötilat :
Lämpötila °C (pitkäkestoinen) : -40 … 80
Luokat :
Paloluokka : UL 94 5VA
Hehkulankatesti (IEC 60695): 960C
FIBOX EK polykarbonaattikotelot
EK-kotelot ovat FIBOXin tuotekehityksen perusta. Niitä on asennettu yksittäin ja suuriksikin sähkökeskuksiksi ympäri maailmaa.
EK-kotelot ovat täysin modulaarisia, minkä vuoksi mallisto kattaa laajat käyttötarpeet yksittäisistä moduuleista laajoihin kotelopaneeleihin asti. Mallistossa on suuri määrä eri kokoisia ja syvyisiä vaihtoehtoja, joille on tarjolla myös laaja joukko lisätarvikkeita.
Mitat 280 x 280 x 50
Sisältää : Korotuskehys asennustarvikkeineen
Tuote:
Tuotekuvaus : Korotuskehys 50 mm, koteloille: 280x280x130, 280x280x180
Pakkausyksikkö : 4
Yksikkö : Kpl
Mitat :
Pituus (mm) : 280
Leveys (mm) : 280
Korkeus (mm) : 50
Materiaalit :
Materiaali : Polykarbonaatti
Tiivistemateriaali : Polyuretaani
Lämpötilat :
Lämpötila °C (pitkäkestoinen) : -40 … 80
Luokat :
Paloluokka : UL 94 5VA
Hehkulankatesti (IEC 60695): 960C
FIBOX -tuote
Tutustu FIBOX-sarjaan


