FIBOX - Korotusrengas ruuveineen - EKTZR 560X280X50

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 280 mm
Korkeus - 560 mm
Materiaali - muovi
Malli / Tyyppi - muu
Soveltuu koteloleveydelle - 280 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
7 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
6418074005762
Sähkönumero
3420075
Toimittajan tuotenumero
3730142
Tukkuerä
4
Leveys:
280 mm
Korkeus:
560 mm
Materiaali:
muovi
Malli / Tyyppi:
muu
Soveltuu koteloleveydelle:
280 mm
Soveltuu kotelokorkeudelle:
560 mm
Syvyys:
50 mm
Väri:
harmaa
RAL-numero:
7035
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Korotuskehys 50 mm, EK- ja SOLID-kotelolle: 560x280x130, Asennustarvikkeineen
FIBOX EK polykarbonaattikotelot
EK-kotelot ovat FIBOXin tuotekehityksen perusta. Niitä on asennettu yksittäin ja suuriksikin sähkökeskuksiksi ympäri maailmaa.
EK-kotelot ovat täysin modulaarisia, minkä vuoksi mallisto kattaa laajat käyttötarpeet yksittäisistä moduuleista laajoihin kotelopaneeleihin asti. Mallistossa on suuri määrä eri kokoisia ja syvyisiä vaihtoehtoja, joille on tarjolla myös laaja joukko lisätarvikkeita.
Mitat 560 x 280 x 50
Sisältää : Korotuskehys asennustarvikkeineen, kotelolle: 560x280x130
Tuote:
Tuotekuvaus : Korotuskehys 50 mm, kotelolle: 560x280x130
Pakkausyksikkö : 4
Yksikkö : Kpl
Mitat :
Pituus (mm) : 560
Leveys (mm) : 280
Korkeus (mm) : 50
Materiaalit :
Materiaali : Polykarbonaatti
Tiivistemateriaali : Polyuretaani
Lämpötilat :
Lämpötila °C (pitkäkestoinen) : -40 … 80
Luokat :
Paloluokka : UL 94 5VA
Hehkulankatesti (IEC 60695): 960C
FIBOX EK polykarbonaattikotelot
EK-kotelot ovat FIBOXin tuotekehityksen perusta. Niitä on asennettu yksittäin ja suuriksikin sähkökeskuksiksi ympäri maailmaa.
EK-kotelot ovat täysin modulaarisia, minkä vuoksi mallisto kattaa laajat käyttötarpeet yksittäisistä moduuleista laajoihin kotelopaneeleihin asti. Mallistossa on suuri määrä eri kokoisia ja syvyisiä vaihtoehtoja, joille on tarjolla myös laaja joukko lisätarvikkeita.
Mitat 560 x 280 x 50
Sisältää : Korotuskehys asennustarvikkeineen, kotelolle: 560x280x130
Tuote:
Tuotekuvaus : Korotuskehys 50 mm, kotelolle: 560x280x130
Pakkausyksikkö : 4
Yksikkö : Kpl
Mitat :
Pituus (mm) : 560
Leveys (mm) : 280
Korkeus (mm) : 50
Materiaalit :
Materiaali : Polykarbonaatti
Tiivistemateriaali : Polyuretaani
Lämpötilat :
Lämpötila °C (pitkäkestoinen) : -40 … 80
Luokat :
Paloluokka : UL 94 5VA
Hehkulankatesti (IEC 60695): 960C
FIBOX -tuote
Tutustu FIBOX-sarjaan


