Etusivu
Varastointi päättyy

FIBOX - Kotelo ilman kantta - EKI 33-0 300X300X130

Fibox Oy Ab
KopioiKopioi
FIBOX - Kotelo ilman kantta - EKI 33-0 300X300X130

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Leveys - 300 mm

  • Korkeus - 300 mm

  • Materiaali - muovi

  • Malli / Tyyppi - muu

  • Soveltuu koteloleveydelle - 300 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

12 kg CO₂-eq

Soneparin arvio

Tuotesarja

QUICK

EAN-koodi

6418074000538

Sähkönumero

3424539

Toimittajan tuotenumero

4512001

Tukkuerä

4

Leveys:

300 mm

Korkeus:

300 mm

Materiaali:

muovi

Malli / Tyyppi:

muu

Soveltuu koteloleveydelle:

300 mm

Soveltuu kotelokorkeudelle:

300 mm

Syvyys:

130 mm

Väri:

harmaa

RAL-numero:

7035

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Alaosa,PC FIBOX QUICK polykarbonaatti- ja ABS kotelot
Sileäsivuiset ja sulavalinjaiset QUICK-sähkökaapit valmistetaan iskunkestävästä polykarbonaatista tai ABS-muovista kestämään vaativaa teollista käyttöä tai ulko-oloja.
QUICKit on nopea avata ja sulkea pikalukittavilla kansiruuveilla.
Harmaakantiset kaapit pitävät komponentit suojassa asiattomilta ja läpinäkyvät kannet helpottavat näyttöjen ja kojeiden valvontaa.