FIBOX - Kotelo ilman kantta - EKI 64-0 600X400X170

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 400 mm
Korkeus - 600 mm
Materiaali - muovi
Malli / Tyyppi - muu
Soveltuu koteloleveydelle - 400 mm
Pakkaus ja ehdot
2 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6418074000620
Sähkönumero
3424548
Toimittajan tuotenumero
4512277
Tukkuerä
2
Leveys:
400 mm
Korkeus:
600 mm
Materiaali:
muovi
Malli / Tyyppi:
muu
Soveltuu koteloleveydelle:
400 mm
Soveltuu kotelokorkeudelle:
600 mm
Syvyys:
170 mm
Väri:
harmaa
RAL-numero:
7035
Alaosa, syvä, PC FIBOX QUICK polykarbonaatti- ja ABS kotelot
Sileäsivuiset ja sulavalinjaiset QUICK-sähkökaapit valmistetaan iskunkestävästä polykarbonaatista tai ABS-muovista kestämään vaativaa teollista käyttöä tai ulko-oloja.
QUICKit on nopea avata ja sulkea pikalukittavilla kansiruuveilla.
Harmaakantiset kaapit pitävät komponentit suojassa asiattomilta ja läpinäkyvät kannet helpottavat näyttöjen ja kojeiden valvontaa.
Sileäsivuiset ja sulavalinjaiset QUICK-sähkökaapit valmistetaan iskunkestävästä polykarbonaatista tai ABS-muovista kestämään vaativaa teollista käyttöä tai ulko-oloja.
QUICKit on nopea avata ja sulkea pikalukittavilla kansiruuveilla.
Harmaakantiset kaapit pitävät komponentit suojassa asiattomilta ja läpinäkyvät kannet helpottavat näyttöjen ja kojeiden valvontaa.
FIBOX -tuote
Tutustu FIBOX-sarjaan


