FIBOX - Kotelon pohja - SOLID PC 2828 280x280X100

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 280 mm
Korkeus - 280 mm
Materiaali - muovi
Malli / Tyyppi - muu
Soveltuu koteloleveydelle - 280 mm
Pakkaus ja ehdot
4 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
7 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
6418074000460
Sähkönumero
3423739
Toimittajan tuotenumero
6530803
Tukkuerä
4
Leveys:
280 mm
Korkeus:
280 mm
Materiaali:
muovi
Malli / Tyyppi:
muu
Soveltuu koteloleveydelle:
280 mm
Soveltuu kotelokorkeudelle:
280 mm
Syvyys:
100 mm
Väri:
harmaa
RAL-numero:
7035
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Alaosa PC
FIBOX SOLID polykarbonaatti- ja ABS kotelot
SOLID-tuoteperhe on erinomainen yleisvaihtoehto sekä sisä- että ulkokäyttöön. Jos haluat suojata elektroniikkakomponenttisi tavallisissa arkisissa ympäristössä, tukevien seiniensä ja helpon työstettävyyden ansiosta Solid on erinomainen vaihtoehto.
SOLID-tuoteperheen kotelot ovat suojanneet sähkölaitteita Suomessa jo vuosikymmeniä. SOLID-kotelot toimitetaan joko kansiruuveilla tai FSH-ruuvisaranoilla varustettuina. Tuotesarja on saatavana sekä polykarbonaatista että ABS-muovista lukuunottamatta metrisillä läpilyönneillä varustettuja SM-koteloita (vain PC).
FIBOX SOLID polykarbonaatti- ja ABS kotelot
SOLID-tuoteperhe on erinomainen yleisvaihtoehto sekä sisä- että ulkokäyttöön. Jos haluat suojata elektroniikkakomponenttisi tavallisissa arkisissa ympäristössä, tukevien seiniensä ja helpon työstettävyyden ansiosta Solid on erinomainen vaihtoehto.
SOLID-tuoteperheen kotelot ovat suojanneet sähkölaitteita Suomessa jo vuosikymmeniä. SOLID-kotelot toimitetaan joko kansiruuveilla tai FSH-ruuvisaranoilla varustettuina. Tuotesarja on saatavana sekä polykarbonaatista että ABS-muovista lukuunottamatta metrisillä läpilyönneillä varustettuja SM-koteloita (vain PC).
FIBOX -tuote
Tutustu FIBOX-sarjaan


