Varastointi päättyy

FIBOX - Kumitiiv.30-60 kaap. - MK 10428 (EPA 2160 ja 2260

Fibox Oy Ab
KopioiKopioi
FIBOX - Kumitiiv.30-60 kaap. - MK 10428 (EPA 2160 ja 2260

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - muu

  • Malli / Tyyppi - muu

  • Väri - harmaa

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6418074030061

Sähkönumero

3423073

Toimittajan tuotenumero

3510428

Tukkuerä

10

Materiaali:

muu

Malli / Tyyppi:

muu

Väri:

harmaa

Tiiviste kaapelipäätteelle EPA 2160 ja EPA 2260, Koko1 FIBOX EK polykarbonaattikotelot
EK-kotelot ovat FIBOXin tuotekehityksen perusta. Niitä on asennettu yksittäin ja suuriksikin sähkökeskuksiksi ympäri maailmaa.
EK-kotelot ovat täysin modulaarisia, minkä vuoksi mallisto kattaa laajat käyttötarpeet yksittäisistä moduuleista laajoihin kotelopaneeleihin asti. Mallistossa on suuri määrä eri kokoisia ja syvyisiä vaihtoehtoja, joille on tarjolla myös laaja joukko lisätarvikkeita.

FIBOX -tuote

Tutustu FIBOX-sarjaan