FIBOX - Laipan kiinnityssarja - MB 10546 GB set

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 216 mm
Korkeus - 85 mm
Materiaali - muovi
Malli / Tyyppi - asennussarja
Syvyys - 10 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
12 kg CO₂ekv.
EAN-koodi
6418074092489
Sähkönumero
3424820
Toimittajan tuotenumero
3590546
Tukkuerä
1
Leveys:
216 mm
Korkeus:
85 mm
Materiaali:
muovi
Malli / Tyyppi:
asennussarja
Syvyys:
10 mm
Väri:
harmaa
RAL-numero:
7035
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Peitelaippa, koko 2, 85x216x10, sis. tiiviste ja asennustarvikkeet, IP65, IK08 FIBOX EK polykarbonaattikotelot
EK-kotelot ovat FIBOXin tuotekehityksen perusta. Niitä on asennettu yksittäin ja suuriksikin sähkökeskuksiksi ympäri maailmaa.
EK-kotelot ovat täysin modulaarisia, minkä vuoksi mallisto kattaa laajat käyttötarpeet yksittäisistä moduuleista laajoihin kotelopaneeleihin asti. Mallistossa on suuri määrä eri kokoisia ja syvyisiä vaihtoehtoja, joille on tarjolla myös laaja joukko lisätarvikkeita.
Sisältää : Peitelaippa, Koko 2, tiiviste, asennustarvikkeet
Mitat :
Pituus (mm) : 85
Leveys (mm) : 216
Korkeus (mm) : 10
Materiaalit :
Materiaali : Polykarbonaatti
Tiivistemateriaali : EPDM
Luokat :
Tiiviysluokka (EN 60529): IP65
Iskunkestävyys (EN 62262): IK08
Paloluokka : UL 94 5VA
Hehkulankatesti (IEC 60695): 960C
EK-kotelot ovat FIBOXin tuotekehityksen perusta. Niitä on asennettu yksittäin ja suuriksikin sähkökeskuksiksi ympäri maailmaa.
EK-kotelot ovat täysin modulaarisia, minkä vuoksi mallisto kattaa laajat käyttötarpeet yksittäisistä moduuleista laajoihin kotelopaneeleihin asti. Mallistossa on suuri määrä eri kokoisia ja syvyisiä vaihtoehtoja, joille on tarjolla myös laaja joukko lisätarvikkeita.
Sisältää : Peitelaippa, Koko 2, tiiviste, asennustarvikkeet
Mitat :
Pituus (mm) : 85
Leveys (mm) : 216
Korkeus (mm) : 10
Materiaalit :
Materiaali : Polykarbonaatti
Tiivistemateriaali : EPDM
Luokat :
Tiiviysluokka (EN 60529): IP65
Iskunkestävyys (EN 62262): IK08
Paloluokka : UL 94 5VA
Hehkulankatesti (IEC 60695): 960C


