Poistunut tuote

FIBOX - Laippasetti 4xPG16+4xPG36 - MB10019-PM 2-KIERRELAIPPA

Fibox Oy Ab
KopioiKopioi
FIBOX - Laippasetti 4xPG16+4xPG36 - MB10019-PM 2-KIERRELAIPPA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Laippasetti

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Leveys - 85 mm

  • Malli / Tyyppi - muu

  • Korkeus - 216 mm

  • Pinnan suojaus - käsittelemätön

  • Läpilyöntiaihio - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6418074300218

Sähkönumero

3413079

Toimittajan tuotenumero

2550063

Tukkuerä

12

Leveys:

85 mm

Malli / Tyyppi:

muu

Korkeus:

216 mm

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Läpilyöntiaihio:

ei

Materiaali:

muovi

Laippasetti

FIBOX EK polykarbonaattikotelot
EK-kotelot ovat FIBOXin tuotekehityksen perusta. Niitä on asennettu yksittäin ja suuriksikin sähkökeskuksiksi ympäri maailmaa.
EK-kotelot ovat täysin modulaarisia, minkä vuoksi mallisto kattaa laajat käyttötarpeet yksittäisistä moduuleista laajoihin kotelopaneeleihin asti. Mallistossa on suuri määrä eri kokoisia ja syvyisiä vaihtoehtoja, joille on tarjolla myös laaja joukko lisätarvikkeita.

FIBOX -tuote

Tutustu FIBOX-sarjaan