FIBOX - Laippasetti - MB 10889 SET

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tyyppi - muu
Leveys - 85 mm
Korkeus - 216 mm
Läpivientireikien määrä - 13
Materiaali - muovi
Pakkaus ja ehdot
6 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
36 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
6418074051783
Sähkönumero
3435246
Toimittajan tuotenumero
3590889
Tukkuerä
6
Tyyppi:
muu
Leveys:
85 mm
Korkeus:
216 mm
Läpivientireikien määrä:
13
Materiaali:
muovi
Kierre:
ei ole
Malli / Tyyppi:
muu
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Läpilyöntiaihio:
kyllä
Soveltuu metrinen/PG -kierteelle:
16...25
Paksuus:
10 mm
Sopii kaapelihalkaisijoille:
16...25 mm
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
FIBOX lisätarvikkeet
FIBOX-lisätarvikevalikoimassa on lukuisia holkkitiivisteitä, kalvotiivisteitä, laippoja ja kaapelinpäätteitä. Niiden avulla FIBOXin korkean IP-luokan kotelot voidaan kaapeloida tinkimättä tiiviysvaatimuksista.
Koteloidulle lopputuotteelle saadaan lisätarvikkeilla helposti uutta toiminnallisuutta. Fiboxin lisätarvikevalikoima kattaa kotelokohtaisten asennuskiskojen ja -levyjen sekä seinäkiinityskorvakkeiden lisäksi luukkuja ja tuuletusratkaisuja kondenssiveden ennaltaehkäisyyn ja poistoon.
FIBOX -tuote
Tutustu FIBOX-sarjaan


