FIBOX - Läpivientilaippa - FCE 2x64 Kaapelisovitesetti

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tyyppi - suora
Leveys - 216 mm
Korkeus - 94 mm
Läpivientireikien määrä - 4
Materiaali - kumi
Pakkaus ja ehdot
12 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6418074320858
Sähkönumero
3424749
Toimittajan tuotenumero
3576157
Tukkuerä
1
Tyyppi:
suora
Leveys:
216 mm
Korkeus:
94 mm
Läpivientireikien määrä:
4
Materiaali:
kumi
Kierre:
ei ole
Malli / Tyyppi:
kalvosuoja
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Läpilyöntiaihio:
ei
Paksuus:
39 mm
Sopii kaapelihalkaisijoille:
8...64 mm
FCE 2x64 kaapelin läpivientisetti Koko 2, 216 x 84, IP44. Sis. kiinnitysruuvit
Kiinnitysreiät 7,5 mm, reikäväli 120 x 30 mm. IP65, halogeeniton materiaali TPE-SEBS, Paloluokka V0, käyttölämpötila -40° - +100°C.
Läpiviennit 2x 30mm – 64mm, 2x 8mm – 20mm
Kiinnitysreiät 7,5 mm, reikäväli 120 x 30 mm. IP65, halogeeniton materiaali TPE-SEBS, Paloluokka V0, käyttölämpötila -40° - +100°C.
Läpiviennit 2x 30mm – 64mm, 2x 8mm – 20mm
FIBOX -tuote
Tutustu FIBOX-sarjaan


