FIBOX - Läpivientilaippa - FCE 40 Kaapelisovitesetti

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tyyppi - suora
Leveys - 134 mm
Korkeus - 47 mm
Läpivientireikien määrä - 3
Materiaali - kumi
Pakkaus ja ehdot
12 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6418074320841
Sähkönumero
3424748
Toimittajan tuotenumero
3576156
Tukkuerä
1
Tyyppi:
suora
Leveys:
134 mm
Korkeus:
47 mm
Läpivientireikien määrä:
3
Materiaali:
kumi
Kierre:
ei ole
Malli / Tyyppi:
kalvosuoja
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Läpilyöntiaihio:
ei
Paksuus:
56 mm
Sopii kaapelihalkaisijoille:
8...40 mm
FCE 40 kaapelin läpivientisetti Koko 1, 138 x 48, IP65. Sis. kiinnitysruuvit
Kiinnitysreiät 6 mm, reikäväli 120 x 30 mm, asennusreikää on muokattava, jos käytetään suurinta kaapelia. IP65, halogeenivapaa materiaali TPE-SEBS, TPE-SEBS V0, käyttölämpötila -40° - +100°C .
Läpiviennit 1x 16mm – 40mm, 2x 8mm – 16mm, sisältää kolme RST- puristinta, yksi tiiviste ja metalliset kiinnikkeet
Kiinnitysreiät 6 mm, reikäväli 120 x 30 mm, asennusreikää on muokattava, jos käytetään suurinta kaapelia. IP65, halogeenivapaa materiaali TPE-SEBS, TPE-SEBS V0, käyttölämpötila -40° - +100°C .
Läpiviennit 1x 16mm – 40mm, 2x 8mm – 16mm, sisältää kolme RST- puristinta, yksi tiiviste ja metalliset kiinnikkeet
FIBOX -tuote
Tutustu FIBOX-sarjaan


