FIBOX - Läpivientilaippa - FMF 10 Kalvotiivistelaippa SET

Fibox Oy Ab
KopioiKopioi
FIBOX - Läpivientilaippa - FMF 10 Kalvotiivistelaippa SET

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tyyppi - suora

  • Leveys - 138 mm

  • Korkeus - 48 mm

  • Läpivientireikien määrä - 10

  • Materiaali - kumi

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

36 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

6418074320780

Sähkönumero

3424742

Toimittajan tuotenumero

3576150

Tukkuerä

1

Tyyppi:

suora

Leveys:

138 mm

Korkeus:

48 mm

Läpivientireikien määrä:

10

Materiaali:

kumi

Kierre:

ei ole

Malli / Tyyppi:

kalvosuoja

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Läpilyöntiaihio:

ei

Paksuus:

13 mm

Sopii kaapelihalkaisijoille:

5...21 mm

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Kalvotiivistelaippasetti, Koko 1, Holkkipisteet: 2x12-21 mm, 2x8-15 mm 5x5-8 mm, 138 x 48, IP65, Sis. kiinnitysruuvit

Kiinnitysreiät 7,5 mm, reikäväli 120 x 30 mm. IP65, halogeeniton materiaali TPE-SEBS.

Paloluokka V0, käyttölämpötila -40° - +100°C.

Läpiviennit 2x 12mm - 21mm, 2x 8mm - 15mm, 6x 5mm - 8mm.

FIBOX -tuote

Tutustu FIBOX-sarjaan