FIBOX - Läpivientilaippa - FMF 17 Kalvotiivistelaippa SET

Fibox Oy Ab
KopioiKopioi
FIBOX - Läpivientilaippa - FMF 17 Kalvotiivistelaippa SET

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tyyppi - suora

  • Leveys - 216 mm

  • Korkeus - 84 mm

  • Läpivientireikien määrä - 17

  • Materiaali - kumi

Pakkaus ja ehdot

  • 12 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

36 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

6418074320803

Sähkönumero

3424744

Toimittajan tuotenumero

3576152

Tukkuerä

1

Tyyppi:

suora

Leveys:

216 mm

Korkeus:

84 mm

Läpivientireikien määrä:

17

Materiaali:

kumi

Kierre:

ei ole

Malli / Tyyppi:

kalvosuoja

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Läpilyöntiaihio:

ei

Paksuus:

24 mm

Sopii kaapelihalkaisijoille:

5...30 mm

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

FMF 17 Kalvotiivistelaippasetti Koko 2, 216 x 84, IP55 Sis. kiinnitysruuvit

Kiinnitysreiät 10 mm, reikäväli 193 x 62 mm. IP65, halogeeniton materiaali TPE-SEBS, Paloluokka V0, käyttölämpötila -40° - +100°C.
Läpiviennit 9x 18mm – 30mm / 10mm – 14mm, 4x 10mm – 15 mm, 4x 5mm – 10mm

FIBOX -tuote

Tutustu FIBOX-sarjaan