FIBOX - Läpivientilaippa - FMF 25 Kalvotiivistelaippa SET

Fibox Oy Ab
KopioiKopioi
FIBOX - Läpivientilaippa - FMF 25 Kalvotiivistelaippa SET

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tyyppi - suora

  • Leveys - 216 mm

  • Korkeus - 84 mm

  • Läpivientireikien määrä - 25

  • Materiaali - kumi

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

36 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

6418074320810

Sähkönumero

3424745

Toimittajan tuotenumero

3576153

Tukkuerä

1

Tyyppi:

suora

Leveys:

216 mm

Korkeus:

84 mm

Läpivientireikien määrä:

25

Materiaali:

kumi

Kierre:

ei ole

Malli / Tyyppi:

kalvosuoja

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Läpilyöntiaihio:

ei

Paksuus:

25 mm

Sopii kaapelihalkaisijoille:

5...35 mm

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

FMF 25 Kalvotiivistelaippasetti Koko 2, 216 x 84, IP55/65 Sis. kiinnitysruuvit

Kiinnitysreiät 10 mm, reikäväli 193 x 62 mm. IP65, halogeeniton materiaali TPE-SEBS, Paloluokka V0, käyttölämpötila -40° - +100°C.
Läpiviennit 1x 20mm - 26mm / 12mm - 15mm, 16x 8mm - 14mm / 7mm - 10mm , 4x 14mm - 20mm / 5mm - 10mm, 4x 5mm - 7mm

FIBOX -tuote

Tutustu FIBOX-sarjaan